Asennustyökalusarja, 90 osaa GARANT-työkalulaukku

Tuote nro.: 680275
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Tuotetyyppi Työkalusarja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 680275
    EAN / GTIN 2050001016867

    Kuvaus

    Käyttö:

    Sisältää laadukkaan perusvarustuksen laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa varten.

    Toimituksen sisältö:

    Muovinen WIHA-taittomitta 2 m: 1 kpl nro 466200 koko 2
    DICK-tehopyöröviila, kahva: 1 kpl nro 515000 koko 200
    GARANT-pienoiskaarisaha: 1 kpl nro 581195
    GARANT-kiintolenkkiavainsarja: 1 kpl nro 613610 koko 9 (5,5 - 19 mm)
    PB Swiss Tools Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 624810 koko 8 (TX6 − TX25)
    GARANT-kuusiokoloavainsarja, kuulapää ja pidätintoiminto muovipidikkeessä: 1 kpl nro 627132 koko 9 (1,5 - 10 mm)
    GARANT-hylsyavainvalikoima, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630299 koko 6 (39-os.)
    GARANT Uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660036 koko 6 (3,5 - 10 mm)
    GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2
    GARANT-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 700940 koko 180
    KNIPEX®-vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705800 koko 250
    GARANT-lattapihdit,taivutetut: 1 kpl nro 713440 koko 200
    Sisäpuolit KNIPEX®-lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719790 koko J2
    Ulkopuoliset KNIPEX®-lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719890 koko A2
    GARANT-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724840 koko 160
    PB Swiss Tools -taltta- ja lävistinsarja: 1 kpl nro 745100 (6-os.)
    Lukkosepänvasara, 3K-varsi: 1 kpl nro 750450 koko 300
    Yhdistetty lukkosepän- ja muovivasara: 1 kpl nro 754880 koko 30
    GARANT-työkalulaukku: 1 kpl nro 692790

    Ohje:

    Työkalut toimitetaan irrallaan.