Asentajan työkalusarja, 94 osaa ilman laukkua

Tuote nro.: 680255
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680255
EAN / GTIN 2050001016812

Kuvaus

Käyttö:

Sisältää asentajan tärkeimmät työkalut. Koottu käytännön kokemusten perusteella.

Toimituksen sisältö:

GARANT-työntömitta: 1 kpl nro 410100 koko 150
GARANT-nauhamitta: 1 kpl nro 462210 koko 2
DICK-kolmioviila H2, kahva: 1 kpl nro 511200 koko 200
DICK-puolipyöreä viila H2, kahva: 1 kpl nro 513200 koko 200
DICK-pyöröviila H2, kahva: 1 kpl nro 514200 koko 200
Avainviilasarja muovitaskussa: 1 kpl nro 518930 (6-os.)
Viilaharja: 1 kpl nro 576000 koko 115×40
Yleiskäyttöinen PUK®-saha: 1 kpl nro 581220 koko 150
Kaksipäinen kiintoavain 6 − 22 mm, pidike: 1 kpl nro 610960 koko 8 (6×7 - 19×22 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 8
Taivutettu ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 624857 koko 8 (TX6 − TX25)
Kuusiokoloavainsarja, muovipidike: 1 kpl nro 626072 koko 9 (1,5 - 10 mm)
Hylsyavainsarja, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 630368 (29-osainen)
uraruuvinväännin: 1 kpl nro 660711 koko 5 (3,5 - 8 mm)
Ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668401 koot 1; 2
KNIPEX®-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 701500 koko 160
Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706151 koko 250
KNIPEX® kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713150 koko 160
Pinsetit, neulakärkiset: 1 kpl nro 727520 koko N
KNIPEX®-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724900 koko 160
PB Swiss Tools -litteä taltta: 1 kpl nro 741000 koko 150
RENNSTEIG-uloslyöntituurnasarja, varustettu johdeholkilla: 1 kpl nro 747200 koko 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools -pistepuikko: 1 kpl nro 749200 koko 90
GARANT-lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl/koko nro 750110 koot 100; 300
Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766042 koko 260
PB Swiss Tools -purasin: 1 kpl nro 831600 koko 80
NOGA-hienomekaanikon kaavin: 1 kpl nro 836400 koko 120
Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083529 koko 80
Yleissakset: 1 kpl nro 763100 koko 140

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin