Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 reiällä TX25

Tuote nro.: 675350 TX25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,58 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,98 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
792 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/1 Z TORX® BO
Torx®-profiili TX25
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille, reiällinen
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675350 TX25
EAN / GTIN 4013288192059
Valmistajan numero 05066515001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.
Poraus käyttökärjessä lukitusruuveille.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin