Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 reiällä TX15

Tuote nro.: 675350 TX15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,65 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/1 Z TORX® BO
Torx®-profiili TX15
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille, reiällinen
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675350 TX15
EAN / GTIN 4013288192042
Valmistajan numero 05066505001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.
Poraus käyttökärjessä lukitusruuveille.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin