{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 855/1 Z PZ | |
Standardi | DIN ISO 1173 | |
Ristikantakoko | 2 | |
Kokonaispituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 675320 2/25 | |
EAN / GTIN | 4013288014665 | |
Valmistajan numero | 05072082001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 2/25 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 836 kappaletta varastossa
0,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Kokonaispituus | 25 | 25 |
Valmistajamerkintä | 855/1 Z PZ | |
Ristikantakoko | 2 | 2 |
Standardi | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | C 6,3 |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu | Kärkityökalu |