Ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman Bit-terät Teleskooppivarsi ja magneetti

Tuote nro.: 676555
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt 28 SB
Bit-teräistukka D 6,3
Irrotusprofiili uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta
Kokonaispituus 143 mm - 189 mm
räikkäkahva ei
teleskooppivarsi kyllä
Sis. Bits-terät kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676555
EAN / GTIN 4013288192127
Valmistajan numero 05073240001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, jossa on säilytystila sekä 6 kpl C 6,3 -kärkiä ja istukka 1/4 tuuman kärjille vahvalla kestomagneetilla.
Kahvassa sisäänpainuva teleskooppiterä (100 mm).
Teleskooppiterän voi irrottaa, ja sitä voi käyttää liitäntävartena ruuvaimissa.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

1 kpl kutakin:
urakantaruuveille koot 5,5; 6,5.
Phillips-ruuveille nro 675310, koot 1/25; 2/25
Pozidriv-ruuveille nro 675320, koot 1/25 ja 2/25

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin