Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 28 osaa, Tyyppi: P

Tuote nro.: 630295 P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 5-13
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8100 SA 7
Osien määrä 28
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
Pakkaus Kangaslaukku, tarrakiinnitys
Pituus 204 mm
Leveys 91 mm
Korkeus 51 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy; 6-kulma-meisseli; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630295 P
EAN / GTIN 4013288173898
Valmistajan numero 05004017001

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja sisä-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M6.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sisältö:

Koko S - suunnanvaihtoräikkä nro 632295
Koko P - läpimenevä nelikulma nro 632290.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl nro 675240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl nro. 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl nro 675320 koot 1/25; 2/25
Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 675340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl 150 mm
Jatkokappale Wobbel: 1 kpl 56 mm
Liitoskappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl nelikantahylsy 1/4 tuumaa – 1/4 tuuman bit-istukka
Suunnanvaihtoräikkä (koko S): 1 kpl nro 632295
Läpimenevä räikkä (koko P): 1 kpl nro 632290
säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin