Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm TX5

Tuote nro.: 669935 TX5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/9 C TORX®
Torx®-profiili TX5
Terän ⌀ 3 mm
Terän pituus 30 mm
Kokonaispituus 44 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Väänninprofiili Halfmoon
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669935 TX5
EAN / GTIN 4013288113580
Valmistajan numero 05345351001

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä.

Sopii:

Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931

Ohje:

Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin