Ruuvinväänninsarja mikroelektroniikkaan kangaslaukussa, Osien määrä: 11

Tuote nro.: 669630 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Osien määrä 11
Irrotusprofiili uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Käännettävä suojus kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Valmistajan numero 05135938001

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttikahva, kierrettävä suojus, nopeasti pyörivä alue tehokkaaseen ruuvaamiseen ja voima-alue. Pikavaihtoistukka 4 mm:n Halfmoon-Bit-terien (nrot 669932669936) tai 4 mm:n HIOS-Bit-terien kiinnitykseen. Terät laadukasta työkaluterästä.

Sisältö:

Ruuvitaltanpidin: 1 kpl
Urakantaterät nro 66 9932: à 1 kpl kokoa 1,5; 2; 3
Terät Phillips-ruuveille nro 669933: à 1 kpl kokoa 00; 0; 1
kuusiokoloterät nro 669934: à 1 kpl kokoa 1,5; 2
Terät Torx®-ruuveille nro 669935: à 1 kpl kokoa TX5; TX6

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Ruuvinväänninsarja mikroelektroniikkaan kangaslaukussa, Osien määrä: 11

Ruuvinväänninsarja mikroelektroniikkaan kangaslaukussa, Osien määrä: 11

pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
440 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille uraruuvinväännin
Osien määrä 11
Kokonaispituus 120 mm
Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Käännettävä suojus kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin