Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm TX4

Tuote nro.: 669935 TX4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/9 C TORX®
Torx®-profiili TX4
Terän ⌀ 1,8 mm
Terän pituus 20 mm
Kokonaispituus 44 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Väänninprofiili Halfmoon
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669935 TX4
EAN / GTIN 4013288113597
Valmistajan numero 05345352001

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä.

Sopii:

Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931

Ohje:

Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin