Ruuvinvääntimen pidin pikavaihtoistukalla, 4 mm:n Halfmoon-/HIOS-terille, ESD

Tuote nro.: 669931
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 1013 Kraftform Micro ESD
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Kokonaispituus 130 mm
    Sovitin Halfmoon-Bit-terä; HIOS-Bit-terä
    Tuotetyyppi Kahva

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 669931
    EAN / GTIN 4013288168610
    Valmistajan numero 05300004001

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttikahva, jossa käännettävä nuppi, pikavääntöalue tehokkaaseen ruuvaamiseen sekä voimavääntöalue. Pikavaihtoistukka 4 mm:n Halfmoon Bit -terille (nrot 669932 –  669936) tai 4 mm:n HIOS Bit -terille. Terät laadukasta työkaluterästä.
    työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

    Käyttö:

    Tarkoitettu käytettäväksi työskenneltäessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia.

    Sopii:

    Elektroniikkaruuvitalttasarjat nro 669630 / 669930.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin