{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 840/9 C | |
Kuusikulma | 1,5 mm | |
Terän ⌀ | 2,8 mm | |
Terän pituus | 20 mm | |
Kokonaispituus | 44 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Väänninprofiili | Halfmoon | |
Profiili-⌀ vääntiöpuolella | 4 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselin kärki |
Tuotekoodi | 669934 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288168306 | |
Valmistajan numero | 05135268001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |