{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 350 PH | |
Ristikantakoko | 3 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 262 mm | |
Teränkärki | Lasertip | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668260 3 | |
EAN / GTIN | 4013288003669 | |
Valmistajan numero | 05008735001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 3
pyynnöstä
Varastossa
255 kappaletta varastossa
15,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
770 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3 − 7,2 mm | 5,3−7,2 mm | 5,3 - 7,2 mm |
Kokonaispituus | 262 mm | 269 mm | 270 mm |
Terän pituus | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Ristikantakoko | 3 | 3 | 3 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |