Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 0

Tuote nro.: 668260 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 350 PH
Ristikantakoko 0
Ruuveille, joiden ⌀ on − 2 mm
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 141 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668260 0
EAN / GTIN 4013288003591
Valmistajan numero 05008705001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Wera Lasertip-terä runsasseosteista erikoisterästä, mikrokarhea kärki, kemiallisesti nikkelipinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 0

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä, Ristikantakoko: 0

pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
607 kappaletta varastossa
3,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
5,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Pozidriv-ruuvitaltta
Ruuveille, joiden ⌀ on − 2 mm − 2 mm 2 asti mm
Kokonaispituus 141 mm 147 mm 140 mm
Terän pituus 60 mm 60 mm 60 mm
Ristikantakoko 0 0 0
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvimeisselit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin