Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro 2,5 mm

Tuote nro.: 664600 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
699 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 2035 Micro
Terän leveys b 2,5 mm
Terän paksuus a 0,4 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 177 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664600 2,5
EAN / GTIN 4013288192226
Valmistajan numero 05118008001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin