Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille Kraftform-Micro 1,2 mm

Tuote nro.: 664600 1,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
677 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 2035 Micro
    Terän leveys b 1,2 mm
    Terän paksuus a 0,25 mm
    Terän pituus 40 mm
    Kokonaispituus 137 mm
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 664600 1,2
    EAN / GTIN 4013288192189
    Valmistajan numero 05118000001

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
    Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

    Käyttö:

    Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin