{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 1,5 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Terän paksuus a | 0,25 mm | |
Terän pituus | 40 mm | |
Kokonaispituus | 133 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 664415 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268245 | |
Valmistajan numero | 8128.1,5-40 ESD |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille ESD, Terän leveys b: 1,5mm
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 676 kappaletta varastossa
5,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 133 mm | 84 mm |
Terän leveys b | 1,5 mm | 1,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |