Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille ESD 1,8 mm

Tuote nro.: 664415 1,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 1,8 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Terän paksuus a 0,3 mm
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 153 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664415 1,8
EAN / GTIN 7610733268252
Valmistajan numero 8128.1,8-60 ESD

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Terien erinomainen mittatarkkuus. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin