Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 3,5mm

Tuote nro.: 664400 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 3,5 mm
Terän nimitys 1
Terän paksuus a 0,5 mm
Terän pituus 90 mm
Kokonaispituus 205 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664400 3,5
EAN / GTIN 7610733086306
Valmistajan numero 160.1-90

Kuvaus

Malli:

Kapea terä, tasapaksu ja kapea teräosa. Kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia.

Raaka-aine:

PB Swiss Tools -erikoisseos, niklattu ja kromattu; terä musta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 3,5mm

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 3,5mm

pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa
5,98 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 862 kappaletta varastossa
3,61 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 825 kappaletta varastossa
5,14 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili uraruuvinväännin uraruuvinväännin uraruuvinväännin
Kokonaispituus 205 mm 187 mm 180 mm
Terän pituus 90 mm 100 mm 90 mm
Terän leveys b 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Terän paksuus a 0,5 mm 0,6 mm 0,6 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvimeisselit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin