Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 2,5mm

Tuote nro.: 664400 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
924 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 2,5 mm
Terän nimitys 0
Terän paksuus a 0,4 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 190 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 664400 2,5
EAN / GTIN 7610733086290
Valmistajan numero 160.0-80

Kuvaus

Malli:

Kapea terä, tasapaksu ja kapea teräosa. Kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia.

Raaka-aine:

PB Swiss Tools -erikoisseos, niklattu ja kromattu; terä musta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 2,5mm

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, muovikahva, Terän leveys b: 2,5mm

pyynnöstä
Varastossa
924 kappaletta varastossa
4,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 496 kappaletta varastossa
3,71 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
804 kappaletta varastossa
4,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili uraruuvinväännin uraruuvinväännin uraruuvinväännin
Kokonaispituus 190 mm 162 mm 162 mm
Terän pituus 80 mm 75 mm 80 mm
Terän leveys b 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Terän paksuus a 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvimeisselit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin