{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 6,5 mm | |
Terän paksuus a | 1,2 mm | |
Terän pituus | 30 mm | |
Kokonaispituus | 85 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 664122 6,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013686 | |
Valmistajan numero | 664122 6,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva 6,5 mm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
7,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
5,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 729 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 85 | 82 | 245 |
Terän pituus | 30 | 25 | 140 |
iskupää | ei | ||
Terän leveys b | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Terän paksuus a | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |