Ruuvitaltta uraruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva, Terän leveys b: 4mm

Tuote nro.: 664122 4
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
700 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 4 mm
Terän paksuus a 0,8 mm
Terän pituus 30 mm
Kokonaispituus 85 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 664122 4
EAN / GTIN 4067263013662
Valmistajan numero 664122 4
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Standardi:

Kuten DIN 5265B.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin