{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 160 i VDE | |
Terän leveys b | 2,5 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän paksuus a | 0,4 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 161 mm | |
Teränkärki | musta | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 663100 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027221 | |
Valmistajan numero | 05006100001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva täyseristys 2,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 548 kappaletta varastossa
6,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 109 kappaletta varastossa
3,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 161 | 162 |
Terän pituus | 80 | 75 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän leveys b | 2,5 | 2,5 |
Terän paksuus a | 0,4 | 0,4 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |