{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 2,5 mm | |
Terän paksuus a | 0,4 mm | |
Terän pituus | 75 mm | |
Kokonaispituus | 162 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660701 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951403 | |
Valmistajan numero | 660701 2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvitaltta urakantaruuveille, voimakahva, Terän leveys b: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 373 kappaletta varastossa
3,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 326 kappaletta varastossa
3,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 162 mm | 162 mm |
Terän pituus | 75 mm | 75 mm |
Terän leveys b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Terän paksuus a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |