Torque-vaihtoterät, Torx Plus® 8IP

Tuote nro.: 659996 8IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx Plus® -profiili 8IP
Kokonaispituus 175 mm
Vääntömomentti 1,2 Nm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Terän ⌀ 6,3 mm
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659996 8IP
EAN / GTIN 2050001930590
Valmistajan numero 29008

Kuvaus

Sopii:

Momenttiavainvalikoima, nro 659990.