Torque-vaihtoterät, Torx Plus® 15IP

Tuote nro.: 659996 15IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx Plus® -profiili 15IP
Kokonaispituus 175 mm
Vääntömomentti 3 Nm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Terän ⌀ 6,3 mm
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659996 15IP
EAN / GTIN 2050001930620
Valmistajan numero 29015

Kuvaus

Sopii:

Momenttiavainvalikoima, nro 659990.