Torque-vaihtoterät, Torx Plus® 7IP

Tuote nro.: 659996 7IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
187 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx Plus® -profiili 7IP
Kokonaispituus 175 mm
Vääntömomentti 0,9 Nm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Terän ⌀ 6,3 mm
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659996 7IP
EAN / GTIN 2050001930583
Valmistajan numero 29007

Kuvaus

Sopii:

Momenttiavainvalikoima, nro 659990.