{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 1 600 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
asetettu vääntömomentti | 10 Nm | |
asetettu vääntömomentti | 1 000 cNm | |
Vääntömomenttialue | 320 cNm - 1 600 cNm | |
Vääntömomenttialue | 3,2 Nm - 16 Nm | |
Sopivat vaihtoterät | 8 mm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vaihdettava terä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659958 1600 | |
EAN / GTIN | 7610733291755 | |
Valmistajan numero | 8324.A 10.0 NM |