8 mm:n terä ulkonelikulma 3/8 tuuma

Tuote nro.: 659876 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkonelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Kokonaispituus 80 mm
Hyötypituus 64 mm
Irrotusprofiili nelikulmainen ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659876 3/8
EAN / GTIN 7610733220533
Valmistajan numero 225.V 3/8

Kuvaus

Malli:

Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Sopii:

Momenttiruuvitaltat nro 659906 / 659908 / 659911 (luokkaan 48) / 659912 / 659957 ja 659958 koko 1600 ja ruuvitalttasarjat, joissa kääntökahva nro 667625 / 667645.

Ohje:

Lisää teriä numeroissa 659870 / 659872 ja 659878659884.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin