8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys 80 mm

Tuote nro.: 659874 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Bit-teräistukka D 6,3
    Kokonaispituus 80 mm
    Hyötypituus 64 mm
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 659874 80
    EAN / GTIN 7610733220519
    Valmistajan numero 225.M-80

    Kuvaus

    Malli:

    Terä kromivanadiinierikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

    Sopii:

    Momenttiruuvitaltat nro 659906 / 659908 / 659911 (luokkaan 48) / 659912 / 659957 ja 659958 koko 1600 ja ruuvitalttasarjat, joissa kääntökahva nro 667625 / 667645.

    Ohje:

    Lisää teriä numeroissa 659870 / 659872 ja 659878659884.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin