Momenttiruuvitaltta asteikolla 34 cNm

Tuote nro.: 659933 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±6
  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 7400
Suurin kiristysmomentti 34 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±6 %
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 142 mm
Vääntömomenttialue 10 cNm - 34 cNm
Vääntömomenttialue 0,1 Nm - 0,34 Nm
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 1,5 cNm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa cNm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Paino 122 g
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659933 34
EAN / GTIN 4013288179012
Valmistajan numero 05074770001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva helpottaa vaaditun vääntömomentin välittymistä. Rapidaptor-pikavaihtoistukka 1/4 tuuman Bits-kärjille C 6,3- ja E 6,3 -varrella.
Haluttu vääntömomentti säädetään käsin mikrometriasteikon kautta (tai koosta 600 alkaen integroidun aputyökalun tai kiintoavaimen SW17 avulla).

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Laukeamismomenttia ei ole rajoitettu.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.
Vapaasti pyörivä Rapidaptor-liitäntävarsi on saatavilla eShop-kaupastamme (nro 675035 koko 6,3F).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin