{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 7400 | |
Suurin kiristysmomentti | 300 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 155 mm | |
Vääntömomenttialue | 120 cNm - 300 cNm | |
Vääntömomenttialue | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 10 cNm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 122 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659933 300 | |
EAN / GTIN | 4013288192158 | |
Valmistajan numero | 05074701001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiruuvitaltta asteikolla 300 cNm
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
121,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Suurin kiristysmomentti | 300 cNm | 300 cNm |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | Teränpidike 1/4 tuuma |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä |