{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 7400-pistooli | |
Suurin kiristysmomentti | 600 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Vääntömomenttialue | 300 cNm - 600 cNm | |
Vääntömomenttialue | 3 Nm - 6 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 25 cNm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 122 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659933 600 | |
EAN / GTIN | 4013288101730 | |
Valmistajan numero | 05074702001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiruuvitaltta asteikolla 600 cNm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
147,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
138,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Bit-teräistukka | D 6,3 ;F 6,3 | D 6,3 |
Suurin kiristysmomentti | 600 | 600 |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 | ±6 |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | Teränpidike 1/4 tuuma |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta | Momenttiruuvitaltta |