{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Pituus l | 81 mm | |
Leveys b | 40 mm | |
Korkeus h | 14,3 mm | |
Avainkoko | 18 mm | |
Pistomitta S | 36 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Rengasräikän vaihtopää |
Tuotekoodi | 657925 2-18 | |
EAN / GTIN | 4000896179893 | |
Valmistajan numero | 6606D-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Räikkäpää 2-18 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 40 | 29,5 |
Korkeus h | 14,3 | 12,5 |
Avainkoko | 18 | 18 |
Pistomitta S | 36 | 25 |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Rengasräikän vaihtopää | Lenkkiavainpää |