Räikkäpää 2-16 mm

Tuote nro.: 657925 2-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
    Pituus l 81 mm
    Leveys b 40 mm
    Korkeus h 14,3 mm
    Avainkoko 16 mm
    Pistomitta S 36 mm
    Vaihtovarsi 14×18 mm
    Räikkä, suuntaa vaihtava kyllä
    työkalu, jossa räikkätoiminto kyllä
    Tuotetyyppi Rengasräikän vaihtopää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 657925 2-16
    EAN / GTIN 4000896179923
    Valmistajan numero 6606D-16

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
    Voimakkaasti syvennetty rengasräikkä, suunnanvaihto. Tartuntakulma 9°.

    Etu:

    Räikkäkäyttö hyvin vaikeapääsyisissä paikoissa.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Käyttötiedot:

    Piirustuksen ja kaavan selite:

    L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
    l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
    L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
    L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
    L = työkalun kokonaispituus
    T1 = asetettava vääntömomentti
    T2 = määrätty vääntömomentti

    Sopii:

    Momenttiavain, nelikulmapitimet

    Ohje:

    Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin