{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Pituus l | 81 mm | |
Leveys b | 40 mm | |
Korkeus h | 14,3 mm | |
Avainkoko | 17 mm | |
Pistomitta S | 36 mm | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Rengasräikän vaihtopää |
Tuotekoodi | 657925 2-17 | |
EAN / GTIN | 4000896179886 | |
Valmistajan numero | 6606D-17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Räikkäpää 2-17 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
344 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys b | 40 | 27,5 |
Vaihtovarsi | 14×18 | 14×18 |
Korkeus h | 14,3 | 12,5 |
Avainkoko | 17 | 17 |
Pistomitta S | 36 | 25 |
työkalu, jossa räikkätoiminto | kyllä | ei |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |