{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 5 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 145 mm | |
Vääntömomenttialue | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Paino | 220 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 120 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 137,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657750 5 | |
EAN / GTIN | 4045197514547 | |
Valmistajan numero | 657750 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Taittuva momenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 5Nm
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
389,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Kiristys myötäpäivään | Kiristys myötäpäivään |
Paino | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
Suurin kiristysmomentti | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | asetusasteikko | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |