{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 5 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | Slipper | |
Kokonaispituus L | 204 mm | |
Vääntömomenttialue | 1 Nm - 5 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,05 Nm | |
Paino | 235 g | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | kyllä | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 135 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 136,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657762 5 | |
EAN / GTIN | 4045197891617 | |
Valmistajan numero | 657762 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Momenttiavain Slipper asteikolla, Suurin kiristysmomentti: 5Nm
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
389,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Kiristys myötäpäivään |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei | ei |
Vääntömomenttialue | 1 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm | 0,5 Nm - 5 Nm | 1 Nm - 5 Nm |
Kokonaispituus L | 204 mm | 222 mm | 145 mm | 185 mm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | ±6 % | ±4 % | ±6 % |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen |