{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 25 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 240 mm | |
Vääntömomenttialue | 5 Nm - 25 Nm | |
Paino | 650 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 170 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 187,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657750 25 | |
EAN / GTIN | 4045197514561 | |
Valmistajan numero | 657750 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Taittuva momenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 25Nm
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
281,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
150,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei |
Kokonaispituus L | 240 mm | 189 mm |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Palaute | irrottava | irrottava |