{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Leveys b | 20 mm | |
Korkeus h | 14 mm | |
Kestokuormitus | 40 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Tuotetyyppi | Nelikulmakiintoavainpää |
Tuotekoodi | 657700 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034451 | |
Valmistajan numero | 58240004 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Nelikulma-avainpää 1-1/4 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
43,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 |
Leveys b | 20 | 23 |
Kestokuormitus | 40 | 30 |
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Pistomitta S | 17,5 | 17,5 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Nelikulmakiintoavainpää | Nelikulmakiintoavainpää |