Nelikulmakiintoavainpää 1-1/4 tuuma

Tuote nro.: 657698 1-1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Vääntönelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Leveys b 23 mm
    Korkeus h 15 mm
    Kestokuormitus 30 Nm
    Pistomitta S 17,5 mm
    Vaihtovarsi 9×12 mm
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Tuotetyyppi Nelikulmakiintoavainpää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 657698 1-1/4
    EAN / GTIN 4062406278373
    Valmistajan numero 657698 1-1/4

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
    Nelikulma-avainpää.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Käyttötiedot:

    Piirustuksen ja kaavan selite:

    L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
    l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
    L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
    L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
    L = työkalun kokonaispituus
    T1 = asetettava vääntömomentti
    T2 = määrätty vääntömomentti

    Sopii:

    Momenttiavain, nelikulmapitimet

    Ohje:

    Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
    Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin