{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Leveys b | 43 mm | |
Korkeus h | 29 mm | |
Kestokuormitus | 450 Nm | |
Pistomitta S | 25 mm | |
Hammasluku | 52 | |
Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657630 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278366 | |
Valmistajan numero | 657630 2-3/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Räikkäpää, tyyppi-Vääntönelikulma: 2-3/4tuuma
pyynnöstä
Varastossa
194 kappaletta varastossa
86,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
128,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kestokuormitus | 450 Nm | 450 Nm |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | kyllä |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | kyllä |
Pistomitta S | 25 mm | 34 mm |
Hammasluku | 52 | 48 |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä |