{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Leveys b | 35 mm | |
Korkeus h | 22,5 mm | |
Kestokuormitus | 135 Nm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Hammasluku | 52 | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | |
Räikkä, jossa poistonuppi | ei | |
Tuotetyyppi | Räikkä |
Tuotekoodi | 657630 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406278335 | |
Valmistajan numero | 657630 1-3/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Räikkäpää 1-3/8 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa
96,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 |
Vaihtovarsi | 9×12 | 9×12 |
Korkeus h | 22,5 | 16,4 |
Suunnanvaihtimellinen räikkä, | kyllä | kyllä |
Pistomitta S | 17,5 | 28 |
Hammasluku | 52 | 48 |
Tuotetyyppi | Räikkä | Räikkä |