{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 25 Nm | |
sähköeristys | VDE 1000 V | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 305 mm | |
Vääntömomenttialue | 5 Nm - 25 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,5 Nm | |
Paino | 640 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 238 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657556 25 | |
EAN / GTIN | 4000896235445 | |
Valmistajan numero | 5109KV |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain, täyseristetty nelikulma-suunnanvaihdin 25 Nm
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
531 kappaletta varastossa
263,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntömomenttialue | 5 ;25 | 2,5 ;25 |
Paino | 640 | 400 |
Suurin kiristysmomentti | 25 | 25 |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |