{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 120 Nm | |
sähköeristys | VDE 1000 V | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 420 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 120 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 Nm | |
Paino | 1 440 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 345 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657556 120 | |
EAN / GTIN | 4000896233397 | |
Valmistajan numero | 5121KV |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momenttiavain, täyseristetty nelikulma-suunnanvaihdin 120 Nm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
523,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
474 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Näyttö | analoginen | analoginen |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Kokonaispituus L | 420 | 409 |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 1 | 1 |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen |
Palaute | irrottava | irrottava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 345 | 315 |