{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | MANOSKOP® 755 | |
Kokonaispituus L | 457 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Vääntömomenttialue | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Paino | 1 060 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 435 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 460 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657410 200 | |
EAN / GTIN | 4018754031641 | |
Valmistajan numero | 50010020 |