{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | MANOSKOP® 755 | |
Kokonaispituus L | 504 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Vääntömomenttialue | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Paino | 1 362 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 435 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 460 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657300 200 | |
EAN / GTIN | 2050001017246 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa 200 Nm
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
307,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
159,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | Nm | Nm | Nm |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Kokonaispituus L | 504 mm | 405 mm | 459 mm | 410 mm |
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
mittaustekniikka | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen | mekaaninen |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |