{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Sarja | MANOSKOP® 755 | |
Kokonaispituus L | 351,5 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 100 Nm | |
Vääntömomenttialue | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Paino | 780 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 17,5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 289 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 306,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657300 100 | |
EAN / GTIN | 2050001017239 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa 100 Nm
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
246 kappaletta varastossa
162,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei |
Paino | 780 g | 1 000 g | 450 g |
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | ±3 % | ± 2 % |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | Vääntönelikulma (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu | mekaaninen lyhyt laukaisu |