{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 260 mm | |
Vääntömomenttialue | 10 Nm - 50 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,5 Nm | |
Paino | 400 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 180 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657235 50 | |
EAN / GTIN | 4560138448076 | |
Valmistajan numero | QL50N |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Vääntömomenttiavain, jossa asetusasteikko, Suurin kiristysmomentti: 50Nm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
311,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
123,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
216,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm | Nm |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | Kiristys myötäpäivään | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Kiristys myötäpäivään |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei | ei |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | Vääntönelikulma (räikkä) | Vääntönelikulma (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | digitaalinen, säädettävä | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava | irrottava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 180 mm | 228 mm | 209 mm | 208 mm |