Momenttiavain digitaalinäytöllä 50 Nm

Tuote nro.: 656650 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 157,55 € /kpl
  • 65,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±4
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±4 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 340 mm
Vääntömomenttialue 10 Nm - 50 Nm
Vääntömomenttialue 7 lbfft - 37 lbfft
Näyttötarkkuus 0,5 Nm
Paino 820 g
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Liitäntämuoto Vääntönelikulma (räikkä)
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 228 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 656650 50
EAN / GTIN 4045197683274
Valmistajan numero 656650 50

Kuvaus

Malli:

Kätevä ja erittäin kompakti yhden käden momenttiavain, itselaukeava. Säätö digitaalinäytöstä (OLED-näyttö akkunäytöllä, ladattavissa mini-USB-kaapelilla). Mittayksikköa on helppo vaihtaa monitoimipainikkeella. Erittäin korkea toistotarkkuus, koska laitteessa on käytetty vain laadukkaita materiaaleja ja kulutusosat, kuten painejouset, on esikäsitelty tai lajiteltu.
Kuuluva ja tuntuva ”naksahdus” takaa toivotun momenttiarvon säätämisen tarkasti ja erittäin kätevästi.
  • Tukeva räikkä, suunnanvaihto-/kääntötoiminto.
  • Kestävä, vankka teräsputki (karkaistu ja kovakromattu), kapea malli.
  • OLED-näyttö, jossa näytetään arvo, akun lataustila ja mittayksikkö.
  • Mini-USB-liitäntä näytön akun latausta varten.
  • Ergonomisesti uritettu kahva. Päätykaulus estää käden luiskahtamisen. Umpinainen rakenne suojaa lialta ja nesteiltä.
  • Säätömekanismin vapautuksen näyttö havaittavissa hyvin joka asennossa.

Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Kiinteä vaihtoräikkä − kiristys vain myötäpäivään.

Toiminto:

Avain laukeaa ja antaa merkin (selkeästi kuuluva ääni ja tuntuva värähdys), minkä jälkeen se on heti jälleen käyttövalmis.

Käyttö:

Keskisuurille ja suurille sarjoille.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Mini-USB-latauskaapeli OLED-näyttöä varten.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin